€ 564,43/ stukexcl. btw
€ 682,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-085 |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-085 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 90 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 85 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 401.07 mm |
Totale breedte | 102 mm |
Uitvoering | 10A |
Gewicht | 80 kg |
€ 445,36/ stukexcl. btw
€ 538,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026