€ 479,59/ stukexcl. btw
€ 580,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-085 |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-085 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 90 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 85 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 100 mm |
Steekcirkeldiameter | 401.07 mm |
Totale breedte | 102 mm |
Taper Lock | 3525 |
Uitvoering | 9A |
Gewicht | 27.8 kg |
€ 414,68/ stukexcl. btw
€ 501,76incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026