€ 403,00/ stukexcl. btw
€ 487,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-055 |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-055 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 90 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 55 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 401.07 mm |
Totale breedte | 70 mm |
Uitvoering | 10A |
Gewicht | 70 kg |
€ 301,39/ stukexcl. btw
€ 364,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026