Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 90-14M-055 Taper Bush 3020 GG

  • ERIKS:23609599
  • Fabrikant:4014486239508
Image 1
Opslaan in lijst

€ 339,41/ stukexcl. btw

€ 410,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
14M-055
Serie
HTD TB
Type
14M-055
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
90
Steek
14 mm
Riembreedte
55 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
75 mm
Steekcirkeldiameter
401.07 mm
Totale breedte
70 mm
Taper Lock
3020
Uitvoering
9A
Gewicht
20.1 kg
Alternatieven

€ 303,15/ stukexcl. btw

€ 366,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026