€ 212,87/ stukexcl. btw
€ 257,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-085 |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-085 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 80 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 85 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 203.72 mm |
Totale breedte | 95 mm |
Uitvoering | 10A |
Gewicht | 60 kg |
€ 170,27/ stukexcl. btw
€ 206,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026