Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 80-8M-085 Taper Bush 3020 GG

  • ERIKS:23834162
  • Fabrikant:4014486230956
Image 1
Opslaan in lijst

€ 178,82/ stukexcl. btw

€ 216,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
8M-085
Serie
HTD TB
Type
8M-085
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
80
Steek
8 mm
Riembreedte
85 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
75 mm
Steekcirkeldiameter
203.72 mm
Totale breedte
95 mm
Taper Lock
3020
Uitvoering
4
Gewicht
10 kg
Alternatieven

€ 154,21/ stukexcl. btw

€ 186,59incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026