Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 80-8M-050 Taper Bush 3020 GG

  • ERIKS:23834146
  • Fabrikant:4014486230949
Image 1
Opslaan in lijst

€ 145,16/ stukexcl. btw

€ 175,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
8M-050
Serie
HTD TB
Type
8M-050
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
80
Steek
8 mm
Riembreedte
50 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
75 mm
Steekcirkeldiameter
203.72 mm
Totale breedte
60 mm
Taper Lock
3020
Uitvoering
4
Gewicht
8.8 kg
Alternatieven

€ 126,30/ stukexcl. btw

€ 152,82incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026