€ 92,88/ stukexcl. btw
€ 112,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-030 |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-030 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 80 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 30 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 203.72 mm |
Totale breedte | 48 mm |
Uitvoering | 6A |
Gewicht | 55 kg |
€ 83,75/ stukexcl. btw
€ 101,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026