€ 1.000,42/ stukexcl. btw
€ 1.210,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-170 |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-170 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 80 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 170 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 356.51 mm |
Totale breedte | 187 mm |
Uitvoering | 10 W |
Gewicht | 65 kg |
€ 811,13/ stukexcl. btw
€ 981,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026