€ 608,03/ stukexcl. btw
€ 735,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-115 |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-115 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 80 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 115 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 90 mm |
Steekcirkeldiameter | 356.51 mm |
Totale breedte | 133 mm |
Taper Lock | 3535 |
Uitvoering | 9A |
Gewicht | 32 kg |
€ 449,37/ stukexcl. btw
€ 543,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026