€ 508,22/ stukexcl. btw
€ 614,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-085 |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-085 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 80 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 85 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 356.51 mm |
Totale breedte | 102 mm |
Uitvoering | 10A |
Gewicht | 80 kg |
€ 390,25/ stukexcl. btw
€ 472,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026