€ 298,68/ stukexcl. btw
€ 361,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-040 |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-040 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 80 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 40 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 356.51 mm |
Totale breedte | 69 mm |
Uitvoering | 6A |
Gewicht | 70 kg |
€ 216,83/ stukexcl. btw
€ 262,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026