Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 72-8M-085 voorgeboord GG

  • ERIKS:23614342
  • Fabrikant:4014486230161
Image 1
Opslaan in lijst

€ 144,90/ stukexcl. btw

€ 175,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
8M-085
Serie
HTD PB
Type
8M-085
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
72
Steek
8 mm
Riembreedte
85 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
183.35 mm
Totale breedte
95 mm
Uitvoering
10WF
Gewicht
60 kg
Alternatieven

€ 112,14/ stukexcl. btw

€ 135,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026