€ 148,69/ stukexcl. btw
€ 179,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 8M-085 |
Serie | HTD TB |
Type | 8M-085 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 72 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 85 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 75 mm |
Steekcirkeldiameter | 183.35 mm |
Totale breedte | 95 mm |
Taper Lock | 3020 |
Uitvoering | 4F |
Gewicht | 8 kg |
€ 109,10/ stukexcl. btw
€ 132,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026