€ 98,76/ stukexcl. btw
€ 119,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-050 |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-050 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 72 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 50 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 183.35 mm |
Totale breedte | 60 mm |
Uitvoering | 10WF |
Gewicht | 55 kg |
€ 74,27/ stukexcl. btw
€ 89,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026