€ 82,29/ stukexcl. btw
€ 99,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-030 |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-030 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 72 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 30 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 183.35 mm |
Totale breedte | 48 mm |
Uitvoering | 6WF |
Gewicht | 50 kg |
€ 60,46/ stukexcl. btw
€ 73,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026