€ 63,40/ stukexcl. btw
€ 76,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-020 |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-020 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 72 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 20 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 183.35 mm |
Totale breedte | 38 mm |
Uitvoering | 6WF |
Gewicht | 45 kg |
€ 47,94/ stukexcl. btw
€ 58,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026