Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 72-8M-020 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:23834116
  • Fabrikant:4014486230888
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,98/ stukexcl. btw

€ 85,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
8M-020
Serie
HTD TB
Type
8M-020
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
72
Steek
8 mm
Riembreedte
20 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Steekcirkeldiameter
183.35 mm
Totale breedte
32 mm
Taper Lock
2012
Uitvoering
8WF
Gewicht
3.3 kg
Alternatieven

€ 44,67/ stukexcl. btw

€ 54,05incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026