Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 72-5M-025 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23613049
  • Fabrikant:4014486229424
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,31/ stukexcl. btw

€ 49,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
5M-025
Serie
HTD PB
Type
5M-025
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
72
Steek
5 mm
Riembreedte
25 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
114.59 mm
Totale breedte
40 mm
Uitvoering
6 W
Gewicht
0.525 kg
Alternatieven

€ 32,44/ stukexcl. btw

€ 39,25incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026