€ 28,57/ stukexcl. btw
€ 34,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 5M-015 |
Serie | HTD TB |
Type | 5M-015 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 72 |
Steek | 5 mm |
Riembreedte | 15 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 42 mm |
Steekcirkeldiameter | 114.59 mm |
Totale breedte | 25 mm |
Taper Lock | 1610 |
Uitvoering | 8F |
Gewicht | 1.19 kg |
€ 17,35/ stukexcl. btw
€ 20,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026