Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 72-5M-009 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23613067
  • Fabrikant:4014486229400
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,50/ stukexcl. btw

€ 34,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
5M-009
Serie
HTD PB
Type
5M-009
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
72
Steek
5 mm
Riembreedte
9 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
114.59 mm
Totale breedte
25.5 mm
Uitvoering
6 W
Gewicht
0.27 kg
Alternatieven

€ 22,32/ stukexcl. btw

€ 27,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026