Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 72-3M-015 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23611911
  • Fabrikant:4014486228854
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,71/ stukexcl. btw

€ 17,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
3M-015
Serie
HTD PB
Type
3M-015
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
72
Steek
3 mm
Riembreedte
15 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
68.75 mm
Totale breedte
30 mm
Uitvoering
6
Gewicht
0.212 kg
Alternatieven

€ 10,88/ stukexcl. btw

€ 13,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026