€ 11,24/ stukexcl. btw
€ 13,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 3M-009 |
Serie | HTD PB |
Type | 3M-009 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 72 |
Steek | 3 mm |
Riembreedte | 9 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 68.75 mm |
Totale breedte | 22.2 mm |
Uitvoering | 6 |
Gewicht | 0.145 kg |
€ 8,34/ stukexcl. btw
€ 10,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026