Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 72-14M-170 voorgeboord GG

  • ERIKS:23609527
  • Fabrikant:4014486238495
Image 1
Opslaan in lijst

€ 862,06/ stukexcl. btw

€ 1.043,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
14M-170
Serie
HTD PB
Type
14M-170
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
72
Steek
14 mm
Riembreedte
170 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
320.86 mm
Totale breedte
187 mm
Uitvoering
10 W
Gewicht
61.4 kg