Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 72-14M-170 Taper Bush 4040 GG

  • ERIKS:23609538
  • Fabrikant:4014486239430
Image 1
Opslaan in lijst

€ 818,08/ stukexcl. btw

€ 989,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
14M-170
Serie
HTD TB
Type
14M-170
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
72
Steek
14 mm
Riembreedte
170 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
100 mm
Steekcirkeldiameter
320.86 mm
Totale breedte
187 mm
Taper Lock
4040
Uitvoering
9 W
Gewicht
46.9 kg
Alternatieven

€ 589,74/ stukexcl. btw

€ 713,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026