Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 72-14M-115 voorgeboord GG

  • ERIKS:23609495
  • Fabrikant:4014486238488
Image 1
Opslaan in lijst

€ 628,74/ stukexcl. btw

€ 760,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
14M-115
Serie
HTD PB
Type
14M-115
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
72
Steek
14 mm
Riembreedte
115 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
320.86 mm
Totale breedte
133 mm
Uitvoering
10A
Gewicht
80 kg
Alternatieven

€ 443,25/ stukexcl. btw

€ 536,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026