€ 582,73/ stukexcl. btw
€ 705,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-115 |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-115 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 72 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 115 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 90 mm |
Steekcirkeldiameter | 320.86 mm |
Totale breedte | 133 mm |
Taper Lock | 3535 |
Uitvoering | 9 W |
Gewicht | 29 kg |
€ 437,87/ stukexcl. btw
€ 529,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026