€ 321,99/ stukexcl. btw
€ 389,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-055 |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-055 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 72 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 55 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 320.86 mm |
Totale breedte | 70 mm |
Uitvoering | 10A |
Gewicht | 70 kg |
€ 231,43/ stukexcl. btw
€ 280,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026