€ 295,98/ stukexcl. btw
€ 358,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-040 |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-040 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 72 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 40 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 320.86 mm |
Totale breedte | 69 mm |
Uitvoering | 6A |
Gewicht | 70 kg |
€ 200,19/ stukexcl. btw
€ 242,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026