Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 64-8M-085 voorgeboord GG

  • ERIKS:23614341
  • Fabrikant:4014486230123
Image 1
Opslaan in lijst

€ 118,82/ stukexcl. btw

€ 143,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
8M-085
Serie
HTD PB
Type
8M-085
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
64
Steek
8 mm
Riembreedte
85 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
162.97 mm
Totale breedte
95 mm
Uitvoering
10WF
Gewicht
55 kg
Alternatieven

€ 92,23/ stukexcl. btw

€ 111,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026