€ 131,83/ stukexcl. btw
€ 159,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 8M-085 |
Serie | HTD TB |
Type | 8M-085 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 64 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 85 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 60 mm |
Steekcirkeldiameter | 162.97 mm |
Totale breedte | 95 mm |
Taper Lock | 2517 |
Uitvoering | 4F |
Gewicht | 6.2 kg |
€ 86,96/ stukexcl. btw
€ 105,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026