€ 80,91/ stukexcl. btw
€ 97,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 8M-050 |
Serie | HTD TB |
Type | 8M-050 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 64 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 50 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 60 mm |
Steekcirkeldiameter | 162.97 mm |
Totale breedte | 60 mm |
Taper Lock | 2517 |
Uitvoering | 4F |
Gewicht | 5 kg |
€ 61,48/ stukexcl. btw
€ 74,39incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026