Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 64-8M-030 Taper Bush 2517 GG

  • ERIKS:23614298
  • Fabrikant:4014486230857
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,89/ stukexcl. btw

€ 79,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
8M-030
Serie
HTD TB
Type
8M-030
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
64
Steek
8 mm
Riembreedte
30 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
60 mm
Steekcirkeldiameter
162.97 mm
Totale breedte
45 mm
Taper Lock
2517
Uitvoering
8F
Gewicht
4.2 kg