Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 64-8M-020 voorgeboord GG

  • ERIKS:23614264
  • Fabrikant:4014486230093
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,01/ stukexcl. btw

€ 64,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
8M-020
Serie
HTD PB
Type
8M-020
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
64
Steek
8 mm
Riembreedte
20 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
162.97 mm
Totale breedte
38 mm
Uitvoering
6WF
Gewicht
45 kg
Alternatieven

€ 39,66/ stukexcl. btw

€ 47,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026