Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 64-5M-015 Taper Bush 1210 GG

  • ERIKS:23833942
  • Fabrikant:4014486229509
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,94/ stukexcl. btw

€ 27,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
5M-015
Serie
HTD TB
Type
5M-015
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
64
Steek
5 mm
Riembreedte
15 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
32 mm
Steekcirkeldiameter
101.86 mm
Totale breedte
25 mm
Taper Lock
1210
Uitvoering
8F
Gewicht
0.96 kg
Alternatieven

€ 14,51/ stukexcl. btw

€ 17,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026