Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 64-14M-170 voorgeboord GG

  • ERIKS:23609526
  • Fabrikant:4014486238440
Image 1
Opslaan in lijst

€ 752,39/ stukexcl. btw

€ 910,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
14M-170
Serie
HTD PB
Type
14M-170
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
64
Steek
14 mm
Riembreedte
170 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
285.21 mm
Totale breedte
202 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
81 kg