Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 64-14M-115 voorgeboord GG

  • ERIKS:23609494
  • Fabrikant:4014486238433
Image 1
Opslaan in lijst

€ 603,97/ stukexcl. btw

€ 730,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
14M-115
Serie
HTD PB
Type
14M-115
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
64
Steek
14 mm
Riembreedte
115 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
285.21 mm
Totale breedte
133 mm
Uitvoering
10WF
Gewicht
80 kg
Alternatieven

€ 430,91/ stukexcl. btw

€ 521,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026