Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 64-14M-085 voorgeboord GG

  • ERIKS:23609616
  • Fabrikant:4014486238426
Image 1
Opslaan in lijst

€ 407,90/ stukexcl. btw

€ 493,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
14M-085
Serie
HTD PB
Type
14M-085
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
64
Steek
14 mm
Riembreedte
85 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
285.21 mm
Totale breedte
102 mm
Uitvoering
10WF
Gewicht
80 kg
Alternatieven

€ 346,94/ stukexcl. btw

€ 419,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026