€ 293,39/ stukexcl. btw
€ 355,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-040 |
Serie | HTD PB |
Type | 14M-040 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 64 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 40 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 285.21 mm |
Totale breedte | 69 mm |
Uitvoering | 6WF |
Gewicht | 70 kg |
€ 203,23/ stukexcl. btw
€ 245,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026