€ 252,61/ stukexcl. btw
€ 305,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-040 |
Serie | HTD TB |
Type | 14M-040 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 64 |
Steek | 14 mm |
Riembreedte | 40 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 75 mm |
Steekcirkeldiameter | 285.21 mm |
Totale breedte | 54 mm |
Taper Lock | 3020 |
Uitvoering | 9WF |
Gewicht | 13.4 kg |