Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 60-5M-025 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23613048
  • Fabrikant:4014486229394
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,92/ stukexcl. btw

€ 37,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
5M-025
Serie
HTD PB
Type
5M-025
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
60
Steek
5 mm
Riembreedte
25 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
95.49 mm
Totale breedte
40 mm
Uitvoering
6 W
Gewicht
0.435 kg
Alternatieven

€ 24,28/ stukexcl. btw

€ 29,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026