Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 60-5M-015 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23613023
  • Fabrikant:4014486229387
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,23/ stukexcl. btw

€ 30,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
5M-015
Serie
HTD PB
Type
5M-015
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
60
Steek
5 mm
Riembreedte
15 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
95.49 mm
Totale breedte
30 mm
Uitvoering
6 W
Gewicht
0.305 kg
Alternatieven

€ 18,93/ stukexcl. btw

€ 22,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026