€ 21,51/ stukexcl. btw
€ 26,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 5M-009 |
Serie | HTD PB |
Type | 5M-009 |
Materiaal | Aluminium |
Aantal tanden | 60 |
Steek | 5 mm |
Riembreedte | 9 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 95.49 mm |
Totale breedte | 25.5 mm |
Uitvoering | 6 W |
Gewicht | 0.23 kg |
€ 16,06/ stukexcl. btw
€ 19,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026