Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 60-3M-015 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23611910
  • Fabrikant:4014486228823
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,18/ stukexcl. btw

€ 13,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
3M-015
Serie
HTD PB
Type
3M-015
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
60
Steek
3 mm
Riembreedte
15 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
57.3 mm
Totale breedte
30 mm
Uitvoering
6
Gewicht
0.15 kg
Alternatieven

€ 8,22/ stukexcl. btw

€ 9,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026