Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 60-3M-009 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23611930
  • Fabrikant:4014486228816
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,70/ stukexcl. btw

€ 10,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
3M-009
Serie
HTD PB
Type
3M-009
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
60
Steek
3 mm
Riembreedte
9 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
57.3 mm
Totale breedte
22.2 mm
Uitvoering
6
Gewicht
0.106 kg
Alternatieven

€ 6,20/ stukexcl. btw

€ 7,50incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026