Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 56-8M-085 voorgeboord GG

  • ERIKS:23834153
  • Fabrikant:4014486230086
Image 1
Opslaan in lijst

€ 101,76/ stukexcl. btw

€ 123,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD PB
Type
8M-085
Serie
HTD PB
Type
8M-085
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
56
Steek
8 mm
Riembreedte
85 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
142.6 mm
Totale breedte
105 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
50 kg
Alternatieven

€ 79,83/ stukexcl. btw

€ 96,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026