€ 65,69/ stukexcl. btw
€ 79,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 8M-050 |
Serie | HTD TB |
Type | 8M-050 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 56 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 50 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 60 mm |
Steekcirkeldiameter | 142.6 mm |
Totale breedte | 60 mm |
Taper Lock | 2517 |
Uitvoering | 4F |
Gewicht | 3.4 kg |
€ 46,42/ stukexcl. btw
€ 56,17incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026