€ 43,26/ stukexcl. btw
€ 52,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-020 |
Serie | HTD PB |
Type | 8M-020 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 56 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 20 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 142.6 mm |
Totale breedte | 38 mm |
Uitvoering | 6WF |
Gewicht | 45 kg |
€ 31,68/ stukexcl. btw
€ 38,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026