Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf HTD 56-8M-020 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:23834114
  • Fabrikant:4014486230802
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,13/ stukexcl. btw

€ 48,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
HTD TB
Type
8M-020
Serie
HTD TB
Type
8M-020
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
56
Steek
8 mm
Riembreedte
20 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Steekcirkeldiameter
142.6 mm
Totale breedte
32 mm
Taper Lock
2012
Uitvoering
8F
Gewicht
2.4 kg
Alternatieven

€ 28,72/ stukexcl. btw

€ 34,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026