€ 18,89/ stukexcl. btw
€ 22,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | HTD TB |
Type | 5M-015 |
Serie | HTD TB |
Type | 5M-015 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 56 |
Steek | 5 mm |
Riembreedte | 15 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 32 mm |
Steekcirkeldiameter | 89.13 mm |
Totale breedte | 25 mm |
Taper Lock | 1210 |
Uitvoering | 8F |
Gewicht | 0.67 kg |
€ 11,67/ stukexcl. btw
€ 14,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026